MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, I2C 3.4MHz, 24-Pin SSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(59個)
注文コード
47494783
品番
MCP23018-E/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:24●パッケージタイプ:SSOP●クロック周波数:3.4MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応