MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, I2C 3.4MHz, 28-Pin SPDIP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
47494799
品番
MCP23018-E/SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:I2C●ピン数:28●パッケージタイプ:SPDIP●クロック周波数:3.4MHz●実装タイプ:スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応