MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, SPI 10MHz, 28-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(27個)
注文コード
47494835
品番
MCP23S18-E/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応