MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 20-Pin QFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47494853
品番
MCP23S08-E/ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
I/Oチャンネル数:8●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:20●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応