MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 28-Pin QFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(61個)
注文コード
47494869
品番
MCP23S17-E/ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
I/Oチャンネル数:16●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応