MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ SRAM 16kbit, 2048×8, 8-Pin 5.5V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47494948
品番
47C16-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16kbit 、 構成:2048 x 8 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 クロック周波数:1000kHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.2 x 7.1 x 4.83mm 、 高さ:4.83mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応