MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47495133
品番
23LC512-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応