MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ SRAM メモリ 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47495194
品番
23LC512-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 k x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:25ns 、 アドレスバス幅:16bit 、 クロック周波数:20MHz 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 高さ:4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応