マイクロチップ, 16bit, 120MHz DSP, 28-Pin QFN S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(61個) 注文コード47495219 品番DSPIC33EP16GS202-I/MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大周波数:120MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:2 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:ハーバード 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 数値/算術形式:固定小数点、浮動小数点、MAC 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN S 、 ピン数:28 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33EPxxGS202デジタル信号コントローラ. Microchip dsPIC33EPファミリのデジタル信号コントローラ(DSC)は、MCUのように使いやすく、DSPのような性能を発揮します。 dsPIC33EPxxGS202デバイス製品は、スイッチモード電源(SMPS)用途やデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計された、周辺装置の充実したDSCです。 このデバイスは、SMPS周辺装置が相互接続されているため、CPUに対する要件が軽減され、性能が向上します。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 高速3.25 Msps 12ビットADCモジュール(ADCコア x 3) PWM発生器 x 3 - 出力 x 2 (発生器1個あたり) レールツーレールコンパレータ(ヒステリシス付) x 2 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) UARTモジュール x 1 4線式SPIモジュール x 1 SMBus対応I 2 Cモジュール(最大1 Mbaud) x 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする