仕様最大周波数:120MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:2 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:ハーバード●プログラムメモリサイズ:16 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●数値/算術形式:固定小数点、浮動小数点、MAC●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN S●ピン数:28●標準動作供給電圧:3.3 V●UARTチャンネル数:1●幅:6mm●dsPIC33EPxxGS202デジタル信号コントローラ. Microchip dsPIC33EPファミリのデジタル信号コントローラ(DSC)は、MCUのように使いやすく、DSPのような性能を発揮します。 dsPIC33EPxxGS202デバイス製品は、スイッチモード電源(SMPS)用途やデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計された、周辺装置の充実したDSCです。 このデバイスは、SMPS周辺装置が相互接続されているため、CPUに対する要件が軽減され、性能が向上します。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 高速3.25 Msps 12ビットADCモジュール(ADCコア x 3) PWM発生器 x 3 - 出力 x 2 (発生器1個あたり) レールツーレールコンパレータ(ヒステリシス付) x 2 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) UARTモジュール x 1 4線式SPIモジュール x 1 SMBus対応I 2 Cモジュール(最大1 Mbaud) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応