マイクロチップ, 16bit, 25MHz DSP, 64-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47495377 品番DSPIC30F5011-30I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大周波数:25MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:4.096 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:RISC●プログラムメモリサイズ:66 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:2.5 5.5 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC 97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2C(TM)Mモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする