マイクロチップ, 16bit, 40MIPS DSP, 64-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47495709 品番dsPIC33FJ128MC506A-I/PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大周波数:40MIPS 、 シリーズ:dsPIC33F 、 MIPS:40MIPS 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:64 、 標準動作供給電圧:3 → 3.6 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする