マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 28-Pin QFN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47495797 品番DSPIC33EP64MC202-I/MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大周波数:60MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:8 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:RISC●プログラムメモリサイズ:64 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:28●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:6mm●dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x / 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン x 21 → 53 ? モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 / 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 → 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ ? モデルによって2 → 3個 コンパレータ ? モデルによって3 → 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) ? mTouch?静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN?モジュール 2個のI2C?モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする