内容量1セット(160個)
仕様最大周波数:60MHz●シリーズ:dsPIC33EP●MIPS:70MIPS●データバス幅:16bit●RAMサイズ:8 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●数値/算術形式:MAC●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGS70x / 80x、16ビットデジタルシグナルコントローラ. dsPICデジタルシグナルコントローラコアは、高性能用途向けのデジタルフィルタアルゴリズム及び高速精密デジタル制御ループを実行するようになっています。. リアルタイム制御向けの設計 1つの命令で8つの操作を実行 固定小数点数演算で桁上がりと丸めを管理 ゼロサイクルループ処理 40ビットアキュムレータで高精度の結果を取得 性能: 最大70 MIPS CAN、デュアルCAN、USBの各周辺装置 オペアンプ及び高速コンパレータ 複数のサンプル / ホールド機能を備えたADC ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)により周辺装置の複雑で高速な動作をスケジューリング 特定用途向けモードを備えた高度なPWM 3 Vと5 Vの両方の電源動作に対応
注文コード47495919
品番dsPIC33EP128GS806-I/PT