dsPIC33EP128GS806-I/PT マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP MICROCHIP 47495928

マイクロチップ, 16bit, 60MHz DSP, 64-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大周波数:60MHz●シリーズ:dsPIC33EP●MIPS:70MIPS●データバス幅:16bit●RAMサイズ:8 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●数値/算術形式:MAC●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGS70x / 80x、16ビットデジタルシグナルコントローラ. dsPICデジタルシグナルコントローラコアは、高性能用途向けのデジタルフィルタアルゴリズム及び高速精密デジタル制御ループを実行するようになっています。. リアルタイム制御向けの設計 1つの命令で8つの操作を実行 固定小数点数演算で桁上がりと丸めを管理 ゼロサイクルループ処理 40ビットアキュムレータで高精度の結果を取得 性能: 最大70 MIPS CAN、デュアルCAN、USBの各周辺装置 オペアンプ及び高速コンパレータ 複数のサンプル / ホールド機能を備えたADC ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)により周辺装置の複雑で高速な動作をスケジューリング 特定用途向けモードを備えた高度なPWM 3 Vと5 Vの両方の電源動作に対応 注文コード47495928 品番dsPIC33EP128GS806-I/PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大周波数:60MHz●シリーズ:dsPIC33EP●MIPS:70MIPS●データバス幅:16bit●RAMサイズ:8 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●数値/算術形式:MAC●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGS70x / 80x、16ビットデジタルシグナルコントローラ. dsPICデジタルシグナルコントローラコアは、高性能用途向けのデジタルフィルタアルゴリズム及び高速精密デジタル制御ループを実行するようになっています。. リアルタイム制御向けの設計 1つの命令で8つの操作を実行 固定小数点数演算で桁上がりと丸めを管理 ゼロサイクルループ処理 40ビットアキュムレータで高精度の結果を取得 性能: 最大70 MIPS CAN、デュアルCAN、USBの各周辺装置 オペアンプ及び高速コンパレータ 複数のサンプル / ホールド機能を備えたADC ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)により周辺装置の複雑で高速な動作をスケジューリング 特定用途向けモードを備えた高度なPWM 3 Vと5 Vの両方の電源動作に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする