内容量1セット(160個)
仕様最大周波数:60MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:48 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:ハーバード●プログラムメモリサイズ:512 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)
注文コード47495937
品番DSPIC33EP512GM306-I/PT