仕様メモリサイズ:1MB 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:32 、 構成:128 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:12.5mm 、 高さ:1.05mm 、 幅:8.1mm 、 寸法:12.5×8.1×1.05mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 - 100000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 - 14 μs(標準) チップ書換え時間 - SST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 - 内部VPP生成 End-of-Write検出 - トグルビット - データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 - フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセット
RoHS指令(10物質対応)対応