MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 2Mbit フラッシュ メモリ SPI, 2.7→3.6V, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47496436
品番
SST25VF020B-80-4C-SAE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:2Mbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●構成:256 K x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:5mm●高さ:1.5mm●幅:4mm●寸法:5 x 4 x 1.5mm●最大ランダムアクセス時間:6ns●SST25VF020BシリアルSPI SuperFlashRメモリ
RoHS指令(10物質対応)
対応