仕様メモリサイズ:32Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:48 、 構成:2 M x 16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:18.5mm 、 高さ:1.05mm 、 幅:12.2mm 、 寸法:18.5 x 12.2 x 1.05mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 SST39VF3201/3202パラレルSuperFlashRメモリ
RoHS指令(10物質対応)対応