MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 32Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 48-Pin TSOP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47496585
品番
SST39VF3201-70-4C-EKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:32Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:2 M x 16ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:18.5mm●高さ:1.05mm●幅:12.2mm●寸法:18.5 x 12.2 x 1.05mm●最大ランダムアクセス時間:70ns●SST39VF3201/3202パラレルSuperFlashRメモリ