SST39VF3201B-70-4I-EKE マイクロチップ, 32Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 48-Pin TSOP MICROCHIP 47496628

マイクロチップ, 32Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 48-Pin TSOP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(96個) 注文コード47496628 品番SST39VF3201B-70-4I-EKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:32Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:48●構成:2 M x 16ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:18.4mm●高さ:1mm●幅:12.2mm●寸法:18.4 x 12.2 x 1mm●最大ランダムアクセス時間:70ns●SST39VF3201/3202パラレルSuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする