内容量1袋(10個)
仕様メモリサイズ:4Mbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●構成:512 K x 8●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:5.4mm●高さ:1.91mm●幅:5.4mm●寸法:5.4 x 5.4 x 1.91mm●ワード数:512K●SST25VF040BシリアルSPI SuperFlashRメモリ
注文コード47496689
品番SST25VF040B-50-4I-S2AE