内容量1セット(100個)
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 構成:128 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:5mm 、 高さ:1.5mm 、 幅:4mm 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 SST25VF040BシリアルSPI SuperFlashRメモリ
注文コード47496716
品番SST25VF040B-50-4I-SAE