マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:32 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:11.51mm 、 高さ:2.84mm 、 幅:14.05mm 、 寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリ 注文コード47496804 品番SST39VF040-70-4C-NHE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:32 、 構成:512 K x 8ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:11.51mm 、 高さ:2.84mm 、 幅:14.05mm 、 寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする