内容量1セット(30個)
仕様メモリサイズ:4Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:32●構成:512 K x 8ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:11.51mm●高さ:2.84mm●幅:14.05mm●寸法:11.51 x 14.05 x 2.84mm●ワード数:512K●SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリ
注文コード47496829
品番SST39VF040-70-4C-NHE