MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47496899
品番
SST25PF040C-40I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:4Mbit 、 インターフェースタイプ:SDI, SPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 構成:128K x 4ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 セルタイプ:スプリットゲート 、 動作供給電圧 Min:2.3 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 ブロック構成:対称 、 長さ:4.9mm 、 高さ:1.25mm 、 幅:3.9mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応