マイクロチップ, 8Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 3→3.6V, 48-Pin TFBGA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47497346 品番SST39LF800A-55-4C-B3KE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様メモリサイズ:8Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TFBGA●ピン数:48●構成:512 K x 16ビット●実装タイプ:表面実装●セルタイプ:スプリットゲート●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●ブロック構成:対称●長さ:8mm●高さ:0.75mm●幅:6mm●寸法:8 x 6 x 0.75mm●ワード数:512K●SST39LF800AパラレルSuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする