MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, EEPROM 1024kb
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
47497416
品番
24FC1026-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応