MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47497513
品番
24LC16BHT-I/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)
対応