MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, EEPROM 1kb
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47497574
品番
24LC01B-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1kB 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 24AA01 / 24LC01B I2C?シリアルEEPROM