内容量1リール(3300個)
仕様メモリサイズ:2kB 、 パッケージタイプ:TDFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:256 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.75mm 、 寸法:3 x 2 x 0.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 24AA02/24LC02B I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
注文コード47497915
品番24AA02T-I/MNY