24AA02T-I/MNY マイクロチップ, EEPROM 2kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP 47497949

マイクロチップ, EEPROM 2kb シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様メモリサイズ:2kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TDFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3mm●幅:2mm●高さ:0.75mm●寸法:3 x 2 x 0.75mm●データ保持:200年●24AA02/24LC02B I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間 注文コード47497949 品番24AA02T-I/MNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:2kB●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TDFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3mm●幅:2mm●高さ:0.75mm●寸法:3 x 2 x 0.75mm●データ保持:200年●24AA02/24LC02B I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする