マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit シリアルー1 ワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 47498299 品番 ATSHA204A-STUCZ-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様メモリサイズ:4.5kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-1 ワイヤー 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 構成:512 x 8 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3.04mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.02mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 データ保持:10 (Minimum) yr @ 55℃, 50 yr @ 35℃ 、 シリアルI/Oペリフェラル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする