MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47498457
品番
24LC512-E/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応