曜日別特売
USB3310C-CP マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 24-Pin QFN MICROCHIP 47498676

マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 24-Pin QFN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)注文コード47498676品番USB3310C-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様トランシーバ数:1 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 寸法:4.15 x 4.15 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:4.15mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:4.15mm 、 USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK?技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK? - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap ? 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap ? USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする