仕様トランシーバ数:1 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 寸法:4.15 x 4.15 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:4.15mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:4.15mm 、 USB331xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載)RoHS指令(10物質対応)対応