画像準備中

マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 1.62→3.6V, 24-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(490個) 注文コード47498807 品番LAN8742A-CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様サポート規格:IEEE802.3、IEEE802.3u 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SQFN 、 ピン数:24 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:4.1 x 4.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:4.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.1mm 、 LAN8742A 10/100イーサネットトランシーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする