仕様サポート規格:IEEE802.3、IEEE802.3u 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SQFN 、 ピン数:24 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:4.1 x 4.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:4.1mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.1mm 、 LAN8742A 10/100イーサネットトランシーバ