仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応