マイクロチップ, イーサネットトランシーバ 100BASE-F×, 100BASE-T×, 10BASE-T, 2.5V、3.3V, 48-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 仕様サポート規格:100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:2.5 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。 注文コード47498904 品番KSZ8721BLI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様サポート規格:100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:2.5 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする