内容量1セット(250個)
仕様サポート規格:100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:2.5 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
注文コード47498913
品番KSZ8721BT