マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3u, 3.3V, 48-Pin LQFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード47499035 品番KSZ8721BL-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様サポート規格:IEEE 802.3u 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:100Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする