MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TDFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3mm●幅:2mm●高さ:0.75mm●寸法:3 x 2 x 0.75mm●データ保持:>200年
注文コード
47499333
品番
24AA128T-I/MNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TDFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3mm●幅:2mm●高さ:0.75mm●寸法:3 x 2 x 0.75mm●データ保持:>200年
RoHS指令(10物質対応)
対応