MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
メモリサイズ:128kbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:16 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:3mm 、 幅:4.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
注文コード
47499358
品番
25AA128-I/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:128kbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:16 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:3mm 、 幅:4.4mm 、 高さ:1mm 、 寸法:3 x 4.4 x 1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応