MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
メモリサイズ:128kbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:16 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:9.4mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47499376
品番
25AA128-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:128kbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:16 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:9.4mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応