MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:3mm●幅:4.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 4.4 x 1mm●データ保持:200年
注文コード
47499394
品番
25AA128-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:3mm●幅:4.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 4.4 x 1mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応