マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47499586 品番11LC010T-I/TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:1kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:3.05mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.02mm 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 11AAxxx / 11LCxxx UNI/O(TM)シリアルEEPROM. Microchip 11AAxxx / 11LCxxxデバイスファミリは、Microchip独自のUNI/O(TM)シリアルバスを採用しているシリアルEEPROMです。 UNI/O(TM)シリアルEEPROMデバイスは、ホストマイクロコントローラへの接続を1つしか必要としません。これは、クロックとデータ通信を1つのシリアルビットストリームにまとめられるためです。 これにより、I2C / Microwire / SPIバスEEPROMデバイスでは2つから6つ(構成によって異なる)のマイクロコントローラI/Oが必要ですが、UNI/O(TM)デバイスでは1つしか必要ありません。 これにより、設計者は、I/O数が少なくより小さいホストMCUを採用できるようになるので、MCUコストを削減してさらにコンパクトな設計が可能になります。特長 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする