マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47499595 品番 11AA010T-I/TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様メモリサイズ:1kbit、インターフェースタイプ:シリアル、パッケージタイプ:SOT-23、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、構成:128 x 8ビット、動作供給電圧 Min:1.8 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:2.9mm、幅:1.3mm、高さ:0.95mm、寸法:2.9 x 1.3 x 0.95mm、データ保持:200年、11AAxxx / 11LCxxx UNI/O(TM)シリアルEEPROM. Microchip 11AAxxx / 11LCxxxデバイスファミリは、Microchip独自のUNI/O(TM)シリアルバスを採用しているシリアルEEPROMです。 UNI/O(TM)シリアルEEPROMデバイスは、ホストマイクロコントローラへの接続を1つしか必要としません。これは、クロックとデータ通信を1つのシリアルビットストリームにまとめられるためです。 これにより、I2C / Microwire / SPIバスEEPROMデバイスでは2つから6つ(構成によって異なる)のマイクロコントローラI/Oが必要ですが、UNI/O(TM)デバイスでは1つしか必要ありません。 これにより、設計者は、I/O数が少なくより小さいホストMCUを採用できるようになるので、MCUコストを削減してさらにコンパクトな設計が可能になります。特長 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする