仕様メモリサイズ:1kbit、インターフェースタイプ:シリアル、パッケージタイプ:SOT-23、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、構成:128 x 8ビット、動作供給電圧 Min:2.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、プログラミング電圧:2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数:8bit、長さ:3.05mm、幅:1.4mm、高さ:1.02mm、寸法:3.05 x 1.4 x 1.02mm、データ保持:>200年、11AAxxx / 11LCxxx UNI/O(TM)シリアルEEPROM. Microchip 11AAxxx / 11LCxxxデバイスファミリは、Microchip独自のUNI/O(TM)シリアルバスを採用しているシリアルEEPROMです。 UNI/O(TM)シリアルEEPROMデバイスは、ホストマイクロコントローラへの接続を1つしか必要としません。これは、クロックとデータ通信を1つのシリアルビットストリームにまとめられるためです。 これにより、I2C / Microwire / SPIバスEEPROMデバイスでは2つから6つ(構成によって異なる)のマイクロコントローラI/Oが必要ですが、UNI/O(TM)デバイスでは1つしか必要ありません。 これにより、設計者は、I/O数が少なくより小さいホストMCUを採用できるようになるので、MCUコストを削減してさらにコンパクトな設計が可能になります。特長
RoHS指令(10物質対応)対応