仕様メモリサイズ:1kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:UDFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8 bit, 64 x 16 bit 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:3.1mm 、 幅:2.1mm 、 高さ:0.55mm 、 寸法:3.1 x 2.1 x 0.55mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROM